検診衣上衣 LK-1436

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24726808 品番 LK-1436
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸の検診時には前面が開きます。
乳がん検診時には大きなアームホールから腕を引き出し、肩を簡単に出すことができます。

ピンク サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)40 着丈(cm)68 バスト(cm)112 素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする