EGG.00.304.CLL プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 24727195

EGG.00.304.CLL プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 24727195
EGG.00.304.CLL プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO 24727195

プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個極数4注文コード24727195品番EGG.00.304.CLL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など極数4種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)2IP等級IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする