ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣 パジャマ型 LG-1476
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727964
品番
LG-1476
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
バスト(cm)
128
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応