曜日別特売
PHG.2T.302.CLLC85Z 耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ LEMO 24730923

PHG.2T.302.CLLC85Z 耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ LEMO 24730923
PHG.2T.302.CLLC85Z 耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ LEMO 24730923

耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
極数2
定格電流25(A)
内容量1個注文コード24730923品番PHG.2T.302.CLLC85Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
極数2種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ定格電流(A)25ケーブル径(Φmm)8.1~8.5材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする