両頭 剛彩ビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24731307 品番 GS141110
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。

材質ダイハード鋼 全長(mm)110 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24731438
2025-07-28
用途:
スクーターの駆動系カバーの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りで全く不満はありません。私は1サイズしか使用しませんが、サイズ違いで色分けされているので、複数サイズ使用するプロにとっても使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24731316
2023-08-07
用途:
打ち込み作業の狭く短いビットが必要な箇所
本間組 様 (建設業・工事業)

想定どおり、この短いビットで狭いスペースでの作業ができました!
加えて食い込みが良く作業効率が良い!

対象商品:
24731395
2018-08-26
用途:
建築工事、電気工事等

ダイハード鋼(最高硬度HRC62)で、強くしなやかなで耐久性は抜群。精緻(せいち)な刃先加工で高い嵌合性を実現。刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、さまざまなネジにフィットします。と言うメーカーの謳い文句通り。やっと良いビットに出会えました。ねじなし電線管付属品のネジ切りが出来るビットです。テクスビスもカムアウト起こりません。ねじ山なめません。ここでは書ききれないくらいすばらしいです。但し、材質が柔らかいビスはねじ山がなめます。全て完璧と言うわけには行かないようですが、其処は、物理的パラドックスが限界点になるのでしょうがないですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする