両頭 剛彩ビット 5本組

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 24731587 品番 GS5P2110
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質ダイハード鋼 全長(mm)110 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24731569
2023-06-15
用途:
住宅修繕作業時
その他業種

滑ることもなくスムーズに作業が捗ります。強度も有り、長持ちしそうです。

対象商品:
24731587
2023-04-19
用途:
ドリル使用時
寺西電気 様

やはり使い過ぎると先っぽが欠けたり痩せてきます。
軸は太いのでしっかりしてます。

対象商品:
24731587
2022-12-04
用途:
家庭でのDIY用
製造業

今まで使っていたホムセンの安売りビットよりカムアウトしないのでいい感触です。インパクトでカムアウトすると先端のエッジが舐めるので、このビットは長い木ネジの+を壊さず作業性がいいし結果的に長寿命です。

対象商品:
24731587
2022-08-07
用途:
電動インパクトに

強度は十分だと思います。しかしスリムタイプに慣れていたのでスリムに戻ります。

2022-02-09
用途:
ドリルネジ(鉄工ネジ)の施工に
製造業

薄板でなくアルミの厚板にインパクトで無理やりねじ込む際に使用しました。このビットを使う前に使用していたビットはすぐにビットやネジ山がダメになりましたがこのピットは丈夫でなかなかビット先端がダメになりません。また精度も良いのか、カムアウトしにくいです。ビット、ネジ頭がダメになりにくく、しっかりインパクトのパワーが伝わっているのか、ネジが頭ごと飛ぶこともありました。

対象商品:
24731587
2022-03-07
用途:
給湯器取替工事
佐倉給湯サービス 様

色々なビットを使いましたが、食いつきが良くて頑丈です。

対象商品:
24731587
2021-07-31
用途:
テクスビス等鉄板同士のビス止め
建設業・工事業

トーションビットは落とすとすぐに曲がってしまいこちらのビットは比較的使いやすくこれのみの使用になっています。ただ進めた友人が使用したものが、10っ本程度でビット先が両方飛んでしまい、ねじが二度と取れない状態になってしまいました。品質のばらつきがあるかもしれません。

対象商品:
24731578
2021-10-16
用途:
見た目もいい
建設業・工事業

見た目もいいし
耐久性もあります。

なかなかビスがなめりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする