片頭 剛彩ビット(精密タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24731657 品番 GS160100
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ダイハード鋼 全長(mm)100 種類段付 先端サイズNo.0 先端形状プラス(+) 本数2 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24731648
2024-04-20
用途:
家庭用電気製品の修理
サービス業

先端の強度や精度が大変よく最高です。バランスもちょうどよいです。

対象商品:
24731614
2021-11-30
用途:
小ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

対象商品:
24731648
2019-11-28
用途:
小型電気製品の組立て
製造業

剛彩ビットはこれまでの作業経験(30年以上)で一番靭性が低いビットです。過去3回購入(計10本)しましたが、1本〜10本のネジ締めで先端が欠けます。全て手締めでの使用です。同時期に
購入したベッセル、アネックス、ホーザンは摩耗こそありますが、欠けた事はありません。焼き入れに失敗しているのか、兎に角個人的には最低の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
24731639
2018-11-30
用途:
機械メンテナンス

数時間使用しただけで、一本がポッキリ折れました...粘り強さが足りません。
プラスの先端に塗装がされているのもダメ。
私の環境では使い物になりませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする