片頭 剛彩ビット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24731763 品番 GS162300
参考基準価格(税別)¥953 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。

刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 全長(mm)300 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24731736
2024-03-07
用途:
機会メンテ
卸売・小売業

100ミリ超える長さのビットを探していて、こちらを購入しました。まだ使いはじめて数日ですが、先端マグネットも強度も問題ありません。長すぎず短すぎない絶妙な長さも気に入っています。

対象商品:
24731727
2024-03-06
用途:
ドリルドライバービット交換
アテック 様

見た目、しっかりしてそう。
パッケージのデザインが良いのか、本体が良いのかわかりませんが、
いいんじゃないでしょうか

対象商品:
24731736
2024-03-31
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

この長さがなかなか他で買えないから重宝しています。

対象商品:
24731709
2022-01-31
用途:
木工、金工時のねじ止め
不動産業

木工、金工作業時にねじ頭を舐める事も無く、サイズを素早く判別できるカラー表示が有り難いです。

対象商品:
24731727
2021-05-23
用途:
差替グリップにつけて、普通のドライバーとして
その他業種

謳い文句通り、狭い場所に重宝する。通常の軸径だと躊躇する入り組んだ箇所もすっと差し込める。パッと見は先がひとつ小さい1番のサイズ感だが、きっちりねじ頭に噛み込み、カムアウトする気配ゼロ。

1人が参考にしています
対象商品:
24731675
2021-06-13
用途:
ねじ回し

刃先もなかなか強くなめにくいので良い商品だと思います、

1人が参考にしています
対象商品:
24731727
2018-09-19
用途:
端子台の結線

今までのビットには無かった食いつきの良さです。そのためにビス頭がなめることが無いです。しかも、それが持続します。すばらしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする