片頭 剛彩ビット 5本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 24731797 品番 GS5P2130D
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

材質ダイハード鋼 全長(mm)130 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24731788
2024-03-11
用途:
大工 設備 電気 作業
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

信頼のビットですね 使いやすいのは
変わらずですね 片頭のビットはなかなか無いので 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする