片頭ヘックス 剛彩ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24731989 品番 GSH040S
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35 材質ダイハード鋼 本数1 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732007
2020-08-25
用途:
キャップボルト締付

インパクトドライバ用で使用していますが、十分な強度で安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
24731946
2019-07-03
用途:
精密機械の分解(メンテナンス)
製造業

ヘックス対辺1.5oは普通少しの力でよくなめる物が多い中ベッセル剛彩ビットは粘り強くかなりの力で絞めてもなめることがない。プロ用としてよい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする