3/22より値下げ!現場を応援
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 六角ビット/ボールポイントビット
剛彩ヘックスロングビット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24732129
品番
GSH060L
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
値下げ
¥
359
バスケットに入れる
材質
ダイハード鋼
全長(mm)
150
対辺寸法(mm)
6
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭