3/22より値下げ!現場を応援

剛彩ヘックスロングビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24732138 品番 GSH080L
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469
全長(mm)150 対辺寸法(mm)8 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732113
2022-10-12
用途:
ねじ取り外し時

5x150mmとロングなのでインパクト使用時の捻れが気がかりでしたが、特に問題なく緩めることが出来ました。

対象商品:
24732086
2021-05-14
用途:
機器のメンテナンス等

使い勝手は特に問題なく質実剛健な製品だと感じた。頑丈なので末永く使えるのではないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする