ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 六角ビット/ボールポイントビット
剛彩ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24732165
品番
GSBP025S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。
狭く限られた場所での使用に最適。
両頭機能
片頭
全長(mm)
100
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
2.5
差込角対辺(mm)
6.35
材質
ダイハード鋼
本数
1
刃先マグネット
あり