片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) セット内容対辺3×100mm、対辺4×100mm、対辺5×100mm、対辺6×100mm、対辺8×100mm 注文コード24732235 品番GS5P-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容対辺3×100mm、対辺4×100mm、対辺5×100mm、対辺6×100mm、対辺8×100mm 両頭機能片頭 材質ダイハード鋼(対辺8・10を除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732235
2024-03-06
用途:
器具のメンテナンス
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

長くもなく短くもなく使いやすい
ホルダーが付属されてないのが
なぜ?ってなる
なのでこの評価

対象商品:
24732296
2022-05-03
用途:
ブレーカーの配線
株式会社北川配電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今まで
ショートタイプのボールポイント
使用してたのですが、
少し長くなるだけで
全然作業しやすく効率いい

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
オフィス家具組立時
建設業・工事業

ショートのストレート、ボール、ロングのストレートは持っていましたがやはりロングのボールがあったほうが便利です。剛彩シリーズはお気に入りで使いやすいです。

対象商品:
24732235
2021-02-12
用途:
普段使いとして

ベッセルのボールグリップ ビット差替グリップに合うヘキサビットを探していましたが、
65mmのものばかりで、ようやくこの100mmのを見つけました。
使い勝手いいです。

対象商品:
24732296
2020-08-20
用途:
ブレーカのボルトを緩める際にちょうど良い
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

ブレーカ交換などで既設を撤去する際に、硬くてビスが緩みません。

18Vのインパクトに取り付けられるので、取り外すのに楽です。
ビットの長さも十分で重宝します。

対象商品:
24732235
2020-01-10
用途:
機械のメンテナンス時

電動ドライバーにセットして使用、特に問題なしです。
できたらビットホルダーセットだと良かった。
バラバラの状態で工具箱に入れたくないので、なにか考えないといけないと思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
24732235
2022-02-10
用途:
電ドラボール用

ちょっと残念でした。
普通の内六角なら問題はないが、浅い内六角があってそれには空回りしてしまって正直使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする