3/22より値下げ!現場を応援

剛彩トルクスビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズT4 注文コード24732305 品番GSVT04S
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) 値下げ
459
この商品は先端サイズ・いじり止め穴有無など11種類から選べます 他の種類を見る

TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。

材質ダイハード鋼(T4・T5を除く) 全長(mm)65 先端サイズT4 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732357
2025-02-19
用途:
チップ交換
製造業

ベッセル電動ドライバーと共に購入しました。先がマグネットになっててネジを落とさなくて非常に良いです

対象商品:
24732384
2024-12-22
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

セットのビットにこのサイズが無かった為
問題なく使用出来ました。

対象商品:
24732366
2021-07-19
用途:
ボッシュのランダムサンダー修理時
RAUM STUDIO 様

このネジであるため外せない時のために、ひとつ持ってると安心です。中心にポチもあるので、さらに使える場合も多いかと。

対象商品:
24732314
2021-06-26
用途:
HDD廃棄
不動産業

ノートパソコン等に使用の2.5インチHDDを分解廃棄する為に電動ドライバーに取り付けて使用。磁気ディスク部分を簡単に取り出すことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする