AI182C マニホールドADキット(ケース付き) R407C/404A/134a等 アサダ 24732716

マニホールドADキット(ケース付き) R407C/404A/134a等

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24732716 品番AI182C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 接続口径(inch)1/4フレア(UNF 7/16-20山) ホース長さ(cm)152 付属品1/4インチチャージングホース(3本)、ケース 仕様サイトグラス内蔵、アクセスポート 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 高圧圧力計(MPa)3.4 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)‐0.1〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする