2-87 ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732917 2-87 ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732917 2-87 ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732917

ゴム戸当

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24732917 品番 2-87
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。

材質エチレンプロピレンゴム 寸法(mm)26 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732908
2020-11-09
用途:
扉の戸当たり
製造業

33mmを購入。商品の高さが25mm、設置面が32φと
高さが33mmと思い込み購入しましたが使用できませんでした。
当方の確認不足ですが、図面の掲載があれば、防げたかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
24732926
2020-04-14
用途:
収納の嵩まし
サービス業

しっくりはまりました。
色も「ホワイト」で黄ばんだ白じゃなくて良かったです。

対象商品:
24732908
2020-09-17
用途:
建具のちょっとした戸当たりに使いました。
株式会社トトモニ 様

いつも使っているので満足です。いろいろな形があるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする