BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
450R 床付戸当 リング付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24732987
品番
2-401
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
リング付なので扉を開けたまま固定できます。
リングが回転するので取付位置に悩みません。
材質
本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム
幅(mm)
36
色
ブロンズ
高さ(mm)
45
奥行(mm)
36