2-404 435 床付戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732996 2-404 435 床付戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732996 2-404 435 床付戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732996 2-404 435 床付戸当 BEST(ベスト)[金物] 24732996

435 床付戸当

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24732996 品番2-404
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。

材質本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム 幅(mm)36 サテンクローム 高さ(mm)45 奥行(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする