BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
上框戸当
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛、ゴム:クロロプレンゴム
注文コード
24733066
品番
2-504
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。
扉の上部に取り付けます。
材質
本体:亜鉛、ゴム:クロロプレンゴム
幅(mm)
53
高さ(mm)
50
奥行(mm)
53