BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
黒ゴム戸当
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
24733093
品番
2-508
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
材質
合成ゴム
色
ブラック
外径(Φmm)
13.5
内径(Φmm)
12
高さ(mm)
6.5
仕様
小