黒ゴム戸当

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 24733109 品番 2-509
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。

材質合成ゴム ブラック 外径(Φmm)11.3 内径(Φmm)9 高さ(mm)5.9 仕様小々

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする