ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック TS-2077
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24733345
品番
TS-2077
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
68
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応