ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック7分袖 TS-2086
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24733582
品番
TS-2086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
EL
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果