曜日別特売
AD-808M-00 情報分電盤 Abaniact(アバニアクト) 24734694

情報分電盤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード24734694品番AD-808M-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

インターネット機器を収容するスペースとTV,TELを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。

用途
基地局情報分電盤
種類ホーム分電盤深さ(mm)150縦(mm)710横(mm)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする