情報分電盤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24734719 品番AD-888M-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インターネット機器を収容するスペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。

用途基地局情報分電盤 種類ホーム分電盤 深さ(mm)150 縦(mm)710 横(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする