情報分電盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24734755 品番AL-888F-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。

種類ホーム分電盤 深さ(mm)230 縦(mm)710 横(mm)370 用途基地局情報分電盤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする