Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の テレビ受信用機器
Abaniact(アバニアクト)の 分配器・分岐器
Abaniact(アバニアクト)の 分配器
情報分電盤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24734764
品番
AL-888M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途
基地局情報分電盤
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
230
縦(mm)
710
横(mm)
370