Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の テレビ受信用機器
Abaniact(アバニアクト)の 分配器・分岐器
Abaniact(アバニアクト)の 分配器
情報分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24734789
品番
AL-8148M-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途
基地局情報分電盤
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
230
縦(mm)
710
横(mm)
370