ニットシャツ(男女兼用) NC-2307

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24734842 品番 NC-2307
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

左胸(PHSポケット付)、両脇ポケット。綿リッチ素材の為肌触りが良く快適に着用いただけます。衿もとはきちんと感と涼しさのあるデザイン。ベースカラーを引き立てるパイピングラインが特徴的です。脇汗染み対策や脇みえ防止機能がより女性の働きやすさをサポートします。

オレンジ サイズSS 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)63 バスト(cm)90 素材綿65%、ポリエステル35% 制電・吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする