NC-2307 ニットシャツ(男女兼用) NC-2307 ナガイレーベン 24734946

ニットシャツ(男女兼用) NC-2307

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
袖丈(cm)24
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード24734946品番NC-2307
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

左胸(PHSポケット付)、両脇ポケット。綿リッチ素材の為肌触りが良く快適に着用いただけます。衿もとはきちんと感と涼しさのあるデザイン。ベースカラーを引き立てるパイピングラインが特徴的です。脇汗染み対策や脇みえ防止機能がより女性の働きやすさをサポートします。

ピンクサイズLL肩幅(cm)49袖丈(cm)24着丈(cm)76バスト(cm)116素材綿65%、ポリエステル35% 制電・吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする