土井金属化成
土井金属化成の 掃除用具
土井金属化成の バケツ
トタン小バケツ#4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24736663
品番
TKBK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
容量(L)
2.7
材質
亜鉛メッキ鉄板、木製
仕様
取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ
形状
丸形
質量(g)
310
外径×高さH(Φmm×mm)
225×143
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応