ニットシャツ(男女兼用) CX-2487

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24737265 品番 CX-2487
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

左胸(PHSポケット付き)、両脇ポケット。
窮屈感のない衿元とパイピングラインアクセントできちんとした印象を与えます。
また接触冷感素材仕上げで涼やかに。
衣服内に熱をこもらせず温度を一定に保ちます。
冷感機能を兼ね備えたポロシャツ感覚で着られるボタンダウンシャツです。

ピンク サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)63 バスト(cm)96 素材ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする