ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
クレージュシャツ(男女兼用) CUY-2557
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24737798
品番
CUY-2557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
両脇ポケット。
小さい格子柄がキュートなニットシャツ。
さらっとした肌触りが心地よいウエアです。
フロントジップアップで着脱簡単。
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
107
素材
ポリエステル55%、綿45%(制電糸入り) 制電・吸水効果
生地
制菌加工