マザックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg×6缶) 注文コード24738675 品番MZ002
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。
亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。
高密度の塗膜が50マイクロの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
シルバー 主な用途船舶、鉄部 特性速乾、防錆 主成分亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤 指触乾燥時間(分)20(20℃) 危険等級V 塗膜厚(μm)(推奨)50 アズワン品番64-8615-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)3.3 危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする