日新インダストリー
日新インダストリーの 塗料うすめ液/処理剤
日新インダストリーの うすめ液
日新インダストリーの その他塗料うすめ液
変性エポシンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L×4缶)
注文コード
24738788
品番
NX003
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
変性エポNEXTの専用シンナーです。
主成分
キシレン、エチルベンゼン、イソブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル
用途
変性エポNEXTの粘度調整用。
危険等級
V
アズワン品番
64-8628-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗料重量に対し5%以下の割合で希釈してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。