ジンクプラスL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg×2缶) 注文コード24738824 品番ZL003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型ジンク塗料。トルエン・キシレン・エチルベンゼンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な亜鉛末塗料です。
特化則・有機則にも非該当です。主顔料に亜鉛フレーク粉末とアルミの併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。
アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量82%でライトシルバー仕上りです。
環境対応が求められる作業現場に最適です。

ライトシルバー 主な用途船舶、鉄部 特性防錆、環境対応 主成分亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アクリル共重合樹脂、溶剤 亜鉛末含有量0.82 用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。 指触乾燥時間(分)25(20℃) 危険等級V 塗膜厚(μm)(推奨)80 アズワン品番64-8785-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※気温5℃以上、湿度85%以下。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24738824 ZL003 58848277 PL003 ジンクプラスネオL 日新インダストリー ジンクプラスネオL 日新インダストリー 1缶(3.5kg×2缶) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする