※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通電・漏電検知モジュール(SSR出力)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24739253 品番CMD-1-CS-1
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。

適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS 質量(g)約17 保存温度(℃)-30〜90 使用周囲温度(℃)-20〜75 出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。) 最大ネジ締付トルク(N・m)0.7 使用周囲湿度(%RH)≦80 保存湿度(%RH)≦80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24739253
2019-02-14
用途:
エアコン室外機、エコキュート室外機の排風を逃がす送風機駆動に使用

エアコン室外機、エコキュート室外機の排風が狭い空間に滞留し空間内のものを凍らせていました。エアコン室外機、エコキュート室外機から出る冷風の排出用に送風機付ダクトをコンパネで作成し、極小型クランプ式交流電流センサと通電・漏電検知モジュールで室外機電流を検知しリレーを駆動して室外機運転時のみ送風機を運転し排風滞留を防止した。上手く製作できたと満足しているが、接続端子部品の配線との圧着がし難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする