曜日別特売
NS-3000 金属用洗浄剤 エヌエスケミカル 24739436

金属用洗浄剤

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード24739436品番NS-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。

用途
各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。
容量(L)16引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※火気・高温の着火源を避けること
※静電気や火花による引火を防止してください
※適当な保護具(手袋、メガネ、マスク、帽子、保護衣)を着用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: パーツの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

臭くなくて良いと思います、落ちがシンナー系に比べると劣るかな

2025-02-10
用途: 部品・工具の脱脂

ホントに低臭なのに脱脂力高いです!これがあればうちの用途ではトリクレン要りません。最初にこれ買って満足ですし、それほど量は使いませんので他製品とのコスパ比較はできませんが、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする