652403110 コーテス キューブ UNISON(ユニソン) 24739603

コーテス キューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24739603 品番652403110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ずっしりとした重厚感のあるコンクリートポット。天然石のような質感でナチュラルな空間にも合わせやすい、シンプルなフォルムのポット。
豊富なサイズバリエーションと3色のカラーを取り揃え、さまざまな場所で使いやすいアイテムです。
手作り、手加工のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
口元やコーナーに若干クラックがある場合があります。
環境によりクラックや退色などの変化があります。

材質GRC(ガラス繊維強化セメント) 容量(L)70 グレー 質量(kg)22.5 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460(内寸□405)×460×460
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内など水漏れが気になる場所へ設置する際は防水インナーをご用意いただき、その中にプラスチック製の鉢に植えた植物を鉢ごと入れてご利用ください。
※土容量はすり切り一杯を計測しています。
※用土を入れたまま引きずるなどの行為は破損の原因となりますので、移動される際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする