652421120 ベータ キューブプランター UNISON(ユニソン) 24739829

ベータ キューブプランター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24739829 品番652421120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

どんな景観にも調和するシンプルなポット。シンプルでありながら重厚感のある雰囲気を醸し出す、軽量のポット。
細やかな気泡穴などがランダムに入ることで、より自然な表情を高め、空間を選ばず、さまざまな景観に溶け込みます。

材質GRC(ガラス繊維強化セメント) 容量(L)250 グレー 質量(kg)26 サイズXL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650(内寸□570)×650×650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※透水素材のため、底穴をふさいでも水を溜められません。
※底穴がふさがったり雪に埋もれるなどして鉢に長期間水が溜まる環境では、強度に影響が出ますので、水はけの良い状態でご利用ください。
※屋内など水漏れが気になる場所へ設置する際は防水インナーをご用意いただき、その中にプラスチック製の鉢に植えた植物を鉢ごと入れてご利用下さい。
※土容量はすり切り一杯を計測しています。
※用土を入れたまま引きずるなどの行為は破損の原因となりますので、移動される際はご注意ください。
※手作り、手加工のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
※コンクリート打ちっ放しの風合いを表現しているため、気泡や小さなくぼみがあります。
※環境によりクラックや退色などの変化があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24739856
2020-11-20
用途:
ハイビスカスを植え替える時
佐々木設計 様 (製造業)

今まで使用していた鉢が小さくなったので、植え替えのため購入しました。
思ったより大きかったのですが、ハイビスカスは伸び伸び育って沢山花を咲かせています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする