アンドロイド端末 対応 microSD カードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24740303 品番RF01-0011R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

microSDカードを入れて使用するタイプのカードリーダーです。microUSB端子と標準USB端子により、OTG対応のスマートフォン(タブレット)とパソコンの両方で使用ができます。microUSB端子で端末に直接接続しますので、USBケーブルを持ち歩く必要がございません。
メモリ容量を増やすことができない端末(OTG対応のスマートフォンやタブレット)でも、Connect 203を使用すれば簡単に容量を増やすことができます。microSDカードを交換することで無限に容量を増やすことができ、”容量を増やすためにより高価な端末に買い替える” という必要がなくなります。
無線でのデータ転送と比較すると、よりすばやいデータ転送ができます。作業時間が短縮されるだけでは無く、バッテリーの使用量も少なくなります。また無線を使用しないので、データが不正にアクセスされる心配がありません。
Android用の専用アプリ”PQI Connect +”(Playストアより無料でダウンロード)を携帯端末にダウンロードすれば、Connect 203内のファイル管理や、データを端末にダウンロードする操作がさらに簡単に行えます。そしてFacebookへの画像登録や、メールへの画像添付、友人とのデータ共有なども簡単に行えます。

インターフェイスUSB2.0タイプA(オス)、microUSB2.0タイプB(オス) ブルー 対応メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード 寸法(mm)34×14.72×8.28 質量(g)3±1 対応OSmicroUSB:Android OS (OTG対応機種)、USB:Windows XP/Vista/7/8、Mac10.1以降 保証期間1年 環境温度範囲(℃)動作時:0〜65、非動作時:-20〜75
注意
※対応機種であっても、”PQI Connect+”アプリが利用できない機種がございます。その場合はアプリを使用せず、各端末上の操作でファイル管理を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする