ACE(エース)
ACE(エース)の 書庫・金庫・ロッカー
ACE(エース)の キーボックス・名札掛け
ACE(エース)の キーホルダー名札
キープレートF・C用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24740705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
色
赤
寸法(mm)
25×60
材質
(リング部分) スチール
板厚(mm)
2.5
寸法(縦×横)(mm)
60×25
材質(塗装)
ポリエステル系粉体塗装