4K8K対応 分配器 全電通

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分配数2 仕様「出力1」端子-入力端子間電通 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 注文コード24741028 品番ED215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は分配数・仕様・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
分配数2 仕様「出力1」端子-入力端子間電通 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 質量(kg)0.11 タイプ全端子電流通過型 ケーブル長(m)入力側:1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1536.0×40×16 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜76)2.2以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.5以下、(2150〜2602)2.5以下、(2602〜3224)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76)4.7以下、(76〜222)4.5以下、(222〜770)5.3以下、(770〜1489)6.2以下、(1489〜2150)7.5以下、(2150〜2602)9.5以下、(2602〜3224)11.5以下 端子間結合損失(dB)(10〜76)13以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2602)13以上、(2602〜3224)13以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする