分配数2
仕様全出力端子-入力間端子電通、入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz
材質(接続端子)金メッキ
質量(kg)0.07
タイプ全端子電流通過型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×37×18
最大電流(A)0.8
周波数帯域(MHz)10〜3224
ケーブル長(cm)出力側:0.5(袋入り)
電圧定在波比(10〜76)1.8以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.5以下、(2150〜2602)2.5以下、(2602〜3224)2.5以下
分配損失(dB)(10〜76)4.4以下、(76〜222)4以下、(222〜770)4.5以下、(770〜1489)5以下、(1489〜2150)6以下、(2150〜2602)7以下、(2602〜3224)8.5以下
端子間結合損失(dB)(10〜76)15以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2602)15以上、(2602〜3224)15以上
最大電圧(V)DC15