4K8K対応 分配器 全電通

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分配数2 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応 注文コード24741064 品番D2EP
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は分配数・仕様・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
分配数2 付属品取付ねじ(本体取付済み)×2本、5C用F型接栓 端子数分 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応 質量(kg)0.04 タイプ全端子電流通過型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×55.5×20.5 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 周波数帯域(MHz)10〜3224 設置場所屋内用 電圧定在波比(10〜76)2.2以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.0以下、(2150〜2681)2.5以下、(2681〜3224)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76)4.7以下、(76〜222)4.0以下、(222〜770)4.3以下、(770〜1489)5.0以下、(1489〜2150)6.0以下、(2150〜2681)7.0以下、(2681〜3224)9.0以下 端子間結合損失(dB)(10〜76)16以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)13以上、(2681〜3224)13以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする