分配数3
付属品取付ねじ(本体取付済み)×2本、5C用F型接栓 端子数分
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz、地上・BS・110℃S・デジタル放送対応
質量(kg)0.04
タイプ全端子電流通過型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×55.5×20.5
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
周波数帯域(MHz)10〜3224
設置場所屋内用
電圧定在波比(10〜76)2.2以下、(76〜222)1.8以下、(222〜770)1.8以下、(770〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.0以下、(2150〜2681)2.5以下、(2681〜3224)2.5以下
分配損失(dB)(10〜76)7.5以下、(76〜222)6.5以下、(222〜770)7.5以下、(770〜1489)8.0以下、(1489〜2150)10.0以下、(2150〜2681)12.0以下、(2681〜3224)13.5以下
端子間結合損失(dB)(10〜76)16以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)13以上、(2681〜3224)13以上