分配数5
仕様可動式
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz
質量(kg)0.15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×104.4×26.5
周波数帯域(MHz)10〜3224
設置場所屋内用
インピーダンス(Ω)75(F型)
分配損失(dB)(10〜76)10.0以下、(76〜222)9.5以下、(222〜770)9.8以下、(770〜1489)11.0以下、(1489〜2150)13.0以下、(2150〜2681)14.0以下、(2681〜3224)19.8以下
端子間結合損失(dB)(10〜76)16以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)14以上、(2681〜3224)14以上