4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24741457 品番 FP5S-SP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様5C用、シールド構造、金メッキ タイプ5C用 出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10〜2602 電圧定在波比(10〜76)1.4以下、(76〜222)1.4以下、(222〜770)1.6以下、(770〜1489)1.8以下、(1489〜2150)1.8以下、(2150〜2602)2.0以下 挿入損失(dB)(10〜76)0.5以下、(76〜222)0.5以下、(222〜770)0.5以下、(770〜1489)0.8以下、(1489〜2150)1.0以下、(2150〜2602)1.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする