屋外用UHFブースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24741649 品番NC44U2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

FM補完放送対応。

付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個 仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-10〜+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68 消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下 電源コード(m)1 電源電圧(V)AC100/SC22〜33(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM:76〜95、UHF:470〜710 電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下 出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV 雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時) 挿入損失(dB)FM:3以下 入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換) 利得(dB)UHF:40〜44 適正入力レベル(dBμ)UHF:66〜77 利得調整範囲(dB)UHF:0〜-10(連続可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする